Beli monotaro ratchet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Ratchet Handle (Lightweight Type) (Gagang Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchetatribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Forwarding Angle (Degree): 5
- monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Deskripsi:Because the 180 degree head part rotates, bolt turning work can be performed in a place where it is deep or angular. For bolt turning work in a recessed place or angular placeatribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Gear Teeth Number: 72
- monotaro Rotary RatchetDeskripsi:Even in places where you can not swing the steering wheel, you can turn the socket with grip rotation, you can turn the socket of a narrow place, deep place such as maintenance and repair of the car engine room, motorcycle. Maintenance and repair of car engine room, motorcycle, work in a narrow place, a deep placeatribut:
- Overall Length (mm): 240
- Plug Angle (mm): 9.5
- Gear Teeth Number: 60
- Material: Chrome vanadium steel
- monotaro Plate Set Obeng Ratchet (Obeng Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Obeng Ratchetatribut:
- Material: Body: S45C, bit: S2
- Overall Length (mm): 100
- Weight (g): 50
- Mounting Height (mm): 18
- Head Width (mm): 15
- Bit Material: S2
- Blade Magnet: None
- Body Material: S45C
- Material (Grip): S45C
- Set Content: (+): # 1, # 2, # 3 / (-): 4.6, S4, S5, S6
- Type: Set product
- monotaro Ratchet Head For Head Exchangeable Torque Wrench (Kepala Kunci Torsi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kepala Kunci Torsiatribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Number of Gears: 72
- monotaro Extension Bar (Sambungan Sok)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Sok
- monotaro Ratchet Bit Set With Handle (Set Kunci Sok)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ratchet Setatribut:
- Case Dimensions (mm): 125×80×33
- Set Contents: T-shaped slide handle, ratchet adapter, socket: 5, 6, 8, 10, 12, 13, plus: PH1, PH2, PH3, minus SL4, SL6, hex lobe: T15, T20, T25, T27, hexagon: H4, H5, H6 ・ ・ Adapter (1/4) ・ Extension bar ・ Universal joint
- Plug-In Angle (mm [inch]): 6.35[1/4]
- Item Quantity per Set: 23
- monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ratchetatribut:
- Overall Length (mm): 120(6×8) , 144(10×12) , 170(11×13) , 199(14×17) , 228(19×21)
- Number of Teeth: 18 (6, 8, 10 side), 20 (11, 12, 14 side), 19 (13 side), 22 (17, 19 side), 24 (21 side)
- Feed angle (°): 20 (6, 8, 10 side), 18 (11, 12, 14 side), 18.95 (13 side), 16.36 (17, 19 side), 15 (21 side)
- Nominal Size (mm): 6×8、10×12、11×13、14×17、19×21
- Offset Angle (°): 25
- monotaro Telescoping ratchet handle (Gagang Ratchet Fleksibel)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchet Fleksibelatribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Forwarding Angle (Degree): 5
- monotaro Set Mata Soket ObengDeskripsi:Set ini berisi mata soket obeng dan mata obeng yang sering digunakan untuk obeng elektrik. Sudah termasuk dengan holder agar mudah dibawa-bawa. Digunakan untuk berbagai macam pemeliharaan seperti penggantian kampas rem mobil, sepeda motor, sepeda dan penggantian baterai, mesin, perakitan furnitur, dll.atribut:
- Outlet corner opposite side (mm): 6.35
- Insertion angle across flats: 6.35mm
- Material: (Socket Bit) Chrome Vanadium Steel, (Driver Bit) Tool Steel
- Set Contents: Driver Bit (+)No.1 x 45Lmm, (+)No.2 x 45Lmm, Socket Bit (6/7/8/9/10/11/12/13mm)
- monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchetatribut:
- Material: Chromium vanadium steel
- Surface Treatment: Chrome-plated
- Feed angle (°): 5
- monotaro Driver Wrench Bit & Ratchet Wrench Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:A bargain set packed with various bits ranging from plus, minus to Torx, and anti-jamming type. -A 72-gear ratchet handle and a quick-release extension bar with a magnet are also very convenient.atribut:
- Case Dimensions (mm): 166x85x31
- Plug-In Angle (mm [inch]): 6.35[1/4]
- Number of Set Items: 38
- Set Contents: Ratchet wrench, Quick release extension bar with magnet, 1/4x25mm, bits: Torx (T10, T15, T20, T25x2, T30, T40), Tamper resistant (T10H, T15H, T20H, T25H, T30H), Minus (SL 3, SL 4, SL 5, SL 6), Adapter (1/4), Hexagon (H2, H2.5, H3, H4, H5, H6), Adapter (1/
- monotaro Ratcheting Combiantion Wrench Short Gear (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Also used in narrow places. Easy reverse rotation with switching lever. Mirror (mirror finish), beautiful appearance that is suitable for professional. It improves corrosion resistance, it is easy to wipe oil dirt. Tightening and loosening of narrow places, deep places.atribut:
- Number of Gears: 72
- Forwarding Angle (Degree): 5
- Material: Body: chrome alloy steel, gear part: chrome vanadium steel
- Ratchet Mechanism: There
- Surface Processing: Chrome plating
- SK11 Ratchet handle with GDeskripsi:Easy-to-grip, non-slip TPR grip. The ultra-small head is designed to be one size smaller and can work in tighter spaces that cannot be used with conventional products. Adopting 72 gears, it has a fine feed angle even in narrow spaces with limited swing width, and has excellent operability.Combined with a socket, for tightening and loosening hex bolts, nuts, and screws.
- monotaro Switchable Ratchet Monkey WrenchDeskripsi:Tightening or the loosening of bolts and nuts.atribut:
- Material: Chrome vanadium steel (body), PVC (grip)
- The ratchet mechanism: Yes
- TEKIRO Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet)Deskripsi:TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
- Kennedy Hex Bit RatchetDeskripsi:Chrome vanadium with polished finish. Easy to operate with thumb-lever reverse switch. 1/4 Inch hex. direct drive for use with standard insert bits. Included in the Kennedy 39 piece Socket and Screwdiver Bit Set (582-791)atribut:
- Drive Type: Square
- Additional Features: Thumb-lever reverse switch
- Finish/Coating: Polished finish
- Includes: Tool only
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Product Type: Ratchet Handle
- Part Number: KEN5739050K
- Size: 1/4inch
- TONE (formerly Maeda Metal Industries) Swing bit ratchet set with magazineDeskripsi:This set includes a bit ratchet handle that can be adjusted by 180 degrees by pressing a push button, and six types of bits. The head of the handle has a locking mechanism that allows you to maintain the swivel angle while working. The bit can be stored inside the handle, making it easy to carry.atribut:
- Set Contents: Handle: 1 / Bit: 6
- Specification: Bit size: Driver bit (+): BT-P2 (NO.2) / Driver bit (-): BT-M6 (1.0 x 6.0) / Hexagon bit: BT-H3, H4, H5, H6
- SK11 Ultra-thin ratchet driver 60Deskripsi:Equipped with an amazing 60-tooth gear, the best in its class, it achieves smooth operation with delicate movements. It can be used to work in narrow gaps with height restrictions that cannot be reached with a normal screwdriver. The main body stores two bits, making it highly portable. The ratchet mechanism allows for quick work by holding the screwdriver against the screw and making repeated movements.For tightening and loosening screws in narrow spaces.*Commercially available 6.35mm single-ended hex bits can be used. Double-ended bits cannot be used.atribut:
- Gear Number: [Ratchet] 60 teeth
Daftar Harga monotaro ratchet Terbaru October 2026
| monotaro Ratchet Handle (Lightweight Type) (Gagang Ratchet) | Rp199.900 |
| monotaro Full Turning Ratchet Handle (Gagang Ratchet) | Rp379.900 |
| monotaro Rotary Ratchet | Rp609.900 |
| monotaro Plate Set Obeng Ratchet (Obeng Ratchet) | Rp139.900 |
| monotaro Ratchet Head For Head Exchangeable Torque Wrench (Kepala Kunci Torsi) | Rp409.900 |
| monotaro Extension Bar (Sambungan Sok) | Rp25.900 |
| monotaro Ratchet Bit Set With Handle (Set Kunci Sok) | Rp369.900 |
| monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet) | Rp479.900 |
| monotaro Telescoping ratchet handle (Gagang Ratchet Fleksibel) | Rp299.900 |
| monotaro Set Mata Soket Obeng | Rp159.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20(Gagang%20Ratchet)/P102248823-3.jpg)
/P102248948-1.jpg)

/d6P102251474-4.jpg)
/P102250518-1.jpg)
/59P102247189-15.jpg)
/2dP102251085-7.jpg)
/5kP101001200-5.jpg)
/P101561660-1.jpg)

/4rP101001171-14.jpg)
/P102244544-1.jpg)
/P102245659-1.jpg)


/9iP101000342-3.jpg)
/nsP104697856-1.jpg)

%20Swing%20bit%20ratchet%20set%20with%20magazine/r6P114729978-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)